絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.175(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
- 5.4(1)
- 5.5(1)
- 5.6(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6(1)
- 7(4)
- 8(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 15
- 5(12)
- 8(15)
- 10(19)
- 12(17)
- 14(11)
- 18(10)
- 20(16)
- 22(12)
- 25(13)
- 30(25)
- 35(16)
- 40(18)
- 50(25)
- 55(20)
- 60(21)
- 65(14)
- 70(12)
- 80(12)
- 100(11)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(9)
- 4(2)
シャンク径(Φmm)
- 6(5)
- 8(6)
全長(mm)
- 60(2)
- 65(1)
- 90(2)
- 100(6)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(3)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(2)
5.4(1)
5.5(1)
5.6(1)
5.7(1)
5.8(1)
5.9(1)
6(1)
7(4)
8(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル BE
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
エステック2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM
OSG(オーエスジー)¥9,698~税込¥10,668~1本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03