絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(7)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(4)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 13(3)
刃長(mm)
  • 25
  • 5(12)
  • 8(15)
  • 10(19)
  • 12(18)
  • 14(11)
  • 15(11)
  • 18(11)
  • 20(16)
  • 22(12)
  • 30(26)
  • 35(16)
  • 40(19)
  • 50(26)
  • 55(20)
  • 60(21)
  • 65(14)
  • 70(12)
  • 80(12)
  • 100(11)
刃数
  • 2(9)
  • 4(4)
全長(mm)
  • 69(2)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 82(2)
  • 85(3)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(6)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 12(9)
  • 16(1)
6・8・10・12・16
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(8)
  • 粉末ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(4)
5.1(1)
5.2(1)
5.3(1)
5.4(1)
6(2)
10(2)
11(4)
12(5)
13(3)
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)HPMテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDSOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)エステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDSOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBMOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)Sコートエステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ボールハイスエンドミル