絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.7
- 2(17)
- 3(18)
- 4(20)
- 5(18)
- 6(28)
- 7(18)
- 8(28)
- 9(18)
- 10(30)
- 11(15)
- 12(27)
- 13(16)
- 14(22)
- 15(16)
- 16(25)
- 18(20)
- 20(25)
- 25(22)
- 30(22)
- 40(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
刃数
- 2(3)
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
全長(mm)
- 55(1)
- 60(2)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
コバルトハイス・ハイス
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 大洋ツール(1)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(28)
8(28)
10(30)
12(27)
14(22)
16(25)
18(20)
20(25)
25(22)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル BE
大洋ツール¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート