絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 1(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 50(2)
刃数
- 2(2)
シャンク径(Φmm)
- 25(2)
全長(mm)
- 180(2)
材質
- コバルトハイス(2)
コバルトハイス
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
OSG(オーエスジー)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(3)
3(3)
4(3)
5(3)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
25
30(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇