絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 26
- 2(17)
- 3(18)
- 4(20)
- 5(18)
- 6(28)
- 7(18)
- 8(28)
- 9(18)
- 10(30)
- 11(15)
- 12(27)
- 13(16)
- 14(22)
- 15(16)
- 16(25)
- 18(20)
- 20(25)
- 25(22)
- 30(22)
- 40(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 50(4)
- 65(1)
- 70(5)
刃数
- 2(9)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 25(10)
全長(mm)
- 160(3)
- 180(4)
- 260(1)
- 300(2)
材質
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(2)
ハイス・粉末ハイス
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(5)
- S&K(三興製作所)(4)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(28)
8(28)
10(30)
12(27)
14(22)
16(25)
18(20)
20(25)
25(22)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE
FKD(フクダ精工)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
エステック2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03