絞り込み
コーナーR(mm)
- 2.5
- 0.3(9)
- 0.5(11)
- 0.75(1)
- 1(11)
- 1.5(11)
- 2(12)
- 3(8)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(2)
刃長(mm)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(1)
全長(mm)
- 65(2)
- 75(2)
- 85(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(2)
刃数
- 2(1)
- 4(2)
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(2)
8・10・12・16・20
材質
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(2)
ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(2)
その他
ブランド
- FKD(フクダ精工)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- 三菱マテリアル(2)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.3(9)
0.5(11)
1(11)
1.5(11)
2(12)
2.5
3(8)
5(5)
8(2)
10(2)

ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
4枚刃バイオレットラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥6,098~税込¥6,708~1本当日出荷から3日以内出荷ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数2刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′