絞り込み
コーナーR(mm)
- 2
- 0.3(9)
- 0.5(11)
- 0.75(1)
- 1(11)
- 1.5(11)
- 2.5(4)
- 3(8)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(1)
- 6(5)
- 8(7)
- 10(5)
- 12(7)
- 15(2)
- 16(7)
- 18(1)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(1)
刃長(mm)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(3)
- 30(6)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(6)
- 45(5)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 80(1)
全長(mm)
- 60(3)
- 65(6)
- 70(1)
- 75(4)
- 80(1)
- 85(6)
- 90(1)
- 100(6)
- 110(1)
- 115(4)
- 120(4)
- 160(1)
- 170(1)
刃数
- 2(6)
- 4(5)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(5)
- 10(8)
- 12(7)
- 16(7)
- 20(7)
- 25(3)
6・8・10・12・16・20・25
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(5)
- 粉末ハイス(8)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(5)
その他
ブランド
- S&K(三興製作所)(7)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.3(9)
0.5(11)
1(11)
1.5(11)
2
2.5(4)
3(8)
5(5)
8(2)
10(2)

ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
4枚刃バイオレットラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ラジアス2枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数2刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE
FKD(フクダ精工)¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′
4枚刃 エステックラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷から108日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃 エステックラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
S コートエステックラジアス エンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質高級粉末ハイス刃数4全長(mm)75刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理Sコーティング
Sコート エステックラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から5日以内出荷材質高級粉末ハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6表面処理Sコーティング外径(Φ)6