絞り込み
コーナーR(mm)
- 8
- 0.3(9)
- 0.5(11)
- 0.75(1)
- 1(11)
- 1.5(11)
- 2(12)
- 2.5(4)
- 3(8)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(1)
- 10(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25(1)
- 32(1)
刃長(mm)
- 45(1)
- 55(1)
全長(mm)
- 120(1)
- 145(1)
刃数
- 2(1)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 25(1)
- 32(1)
25・32
材質
- ハイス(2)
ハイス
ブランド
- S&K(三興製作所)(2)
S&K(三興製作所)
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.3(9)
0.5(11)
1(11)
1.5(11)
2(12)
2.5(4)
3(8)
5(5)
8
10(2)

ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
ラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)120刃長(mm)45シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25コーナーR(mm)8