絞り込み
コーナーR(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18
- 3(5)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(10)
- 12(10)
- 14(2)
- 15(5)
- 16(10)
- 20(10)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(5)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(4)
- 32(4)
- 40(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 34(1)
- 40(1)
全長(mm)
- 100(1)
- 115(1)
刃数
- 2(1)
シャンク径(Φmm)
- 16(2)
16
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
ハイス・粉末ハイス
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)

粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
FKD(フクダ精工)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°