絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(79)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・岡崎精工・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・WIDIN・TOTIME・サンドビック・エスコ・協和精工・ブランドをもっと見る
39ページ目: スクエア超硬エンドミル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

高硬度用超硬エンドミル ラジアス付き
Niagara Cutter¥13,880~税込¥15,268~1本当日出荷から4日以内出荷超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。刃数6刃径公差(mm)+0/-0.025
高硬度用超硬エンドミル ラジアス無し
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。材質超硬刃数6刃径公差(mm)+0/-0.025
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート
Niagara Cutter¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。用途アルミ合金用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050適応アルミ用
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート
Niagara Cutter(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。用途アルミ合金用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050適応アルミ用
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」
NS(日進工具)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷000000_001_商品グループ特長 NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8刃長l(mm)2.7首角γ(°)12首下径d2(mm)1.75加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6刃長l(mm)2.4首角γ(°)12首下径d2(mm)1.55加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)2.1首角γ(°)12首下径d2(mm)1.35加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.15首角γ(°)12首下径d2(mm)0.085加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
GSX MILL スロット 1.5D
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から5日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 4枚刃 2.5D Pタイプシャープコーナー
NACHI(不二越)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。刃先がシャープなので加工精度が良く、精密仕上げ加工に適する。用途隅残り除去仕上げ用材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 4枚刃 4D
NACHI(不二越)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 4枚刃 3D
NACHI(不二越)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数4刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 4枚刃 2.5D
NACHI(不二越)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 4枚刃 1.5D
NACHI(不二越)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 3枚刃 2D
NACHI(不二越)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 3枚刃 1.5D
NACHI(不二越)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数3表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 2枚刃 2.5D Pタイプシャープコーナー
NACHI(不二越)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。刃先がシャープなので加工精度が良く、精密仕上げ加工に適する。用途隅残り除去仕上げ用材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 2枚刃 3D
NACHI(不二越)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から4日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 2枚刃 1.5D
NACHI(不二越)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6