絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(79)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・岡崎精工・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・WIDIN・TOTIME・サンドビック・エスコ・協和精工・ブランドをもっと見る
44ページ目: スクエア超硬エンドミル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO MTECDシリーズ
イスカル¥65,980税込¥72,5781本13日以内出荷小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。仕様●材質:IC908●コード番号:182-4265アズワン品番67-9173-46
超硬ソリッドエンドミル ECY-S5-CFR ECYS5シリーズ
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本13日以内出荷不等ねじれ角、オーステナイト・二相系・鋳造・析出硬化ステンレス鋼加工用エンドミルです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF ECRB6MFシリーズ
イスカル¥129,800税込¥142,7801本33日以内出荷HRc65までの被削材に対応可能です。粗加工用。仕様●材質:IC900●コード番号:199-0989アズワン品番67-9169-11
超硬ソリッドエンドミル ECK-H4M-CFR ECKHシリーズ
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本13日以内出荷から33日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF EC-H4Sシリーズ
イスカル¥8,298~税込¥9,128~1個ほか13日以内出荷から33日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ラフィングヘッド IMXシリーズ
三菱マテリアル¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷超硬ヘッド+超硬ホルダの二面拘束システムにより、従来品と比較し約30%の剛性アップを実現しました。
超硬ソリッドエンドミル ECT-A2
イスカル¥12,980税込¥14,2781本29日以内出荷30°ねじれ角、高硬度鋼加工用ソリッドエンドミル です。用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ソリッドエンドミル EC-B4-R
イスカル¥47,980税込¥52,7781本29日以内出荷エキストラロング仕様です。用途フライス加工用。トラスコ品番199-6624材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-E4L-CF
タンガロイ¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番180-8225材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-UN
イスカル¥28,980税込¥31,8781本33日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。 ねじ切り加工用。仕様●材質:IC903●原産国:イスラエル●コード番号:182-4260アズワン品番67-9173-75
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-ISO
イスカル¥28,980税込¥31,8781本33日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。 ねじ切り加工用。仕様●材質:IC903●原産国:イスラエル●コード番号:183-2179アズワン品番67-9173-74
超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО
イスカル¥35,980税込¥39,5781本33日以内出荷ねじ切り加工用。仕様●材質:IC902●原産国:イスラエル●コード番号:198-4689アズワン品番67-9173-50
超硬ソリッドエンドミル MTEC E-ISO
イスカル¥49,980税込¥54,9781本33日以内出荷外径ISOねじ切り加工用です。 ねじ切り加工用。仕様●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:198-9454アズワン品番67-9173-47
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥96,980税込¥106,6781本33日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。 被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。 ミリング加工における中粗加工用仕様●材質:IC608●原産国:イスラエル●コード番号:181-3103アズワン品番67-9169-23
超硬ソリッドエンドミル ECS/ECCS
イスカル¥36,980税込¥40,6781本33日以内出荷コーナー面取りタイプのエンドミルです。 フライス加工用。仕様●刃径(mm):16●材質/仕上:超硬+コーティング●原産国:イスラエル●コード番号:201-9951アズワン品番67-9166-81
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
イスカル¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。 粗加工用。仕様●Dソリッドエンドミル●原産国:イスラエル●コード番号:202-1502アズワン品番67-9169-09
超硬ソリッドエンドミル ECK-H9-CFR
イスカル¥129,800税込¥142,7801本33日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。 フライス加工用。仕様●材質:IC900●原産国:イスラエル●コード番号:182-1039アズワン品番67-9169-06
超硬ソリッドエンドミル ECI-H7-CF
イスカル¥12,980税込¥14,2781本33日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。 フライス加工用。仕様●材質:IC902●原産国:イスラエル●コード番号:181-7867アズワン品番67-9168-84
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。 被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778アズワン品番67-5562-26
VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から翌々日出荷切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
高硬度用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 GH100 H 3715
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。用途高硬度鋼の加工材質超硬
仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 コーナーR GH100 3563
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷金型や機械部品の隅R加工に最適です。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬