絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(79)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・岡崎精工・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・WIDIN・TOTIME・サンドビック・エスコ・協和精工・ブランドをもっと見る
43ページ目: スクエア超硬エンドミル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形
OSG(オーエスジー)¥5,598~税込¥6,158~1本4日以内出荷DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。用途銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)41
DUROREYコート超硬防振型エンドミル刃先強化型ショート形
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷DUROREYコーティングを採用し高耐久性を実現しました。さらに高強度の刃先仕様で欠けを抑制し高能率で長寿命です。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~60HRC):○、ステンレス鋼:◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:○、チタン合金:◎、耐熱合金:○コーティングDUROREYコーティングねじれ角(°)39・42
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):2
スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷DLC-IGUSSコーティングを採用し、切れ味を重視した刃先仕様かつ樹脂加工に最適な溝形状をしています。材質超硬合金(Carbide)表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)FHA:25
アルミ加工用ノンコート3枚刃スクエアエンドミル(ロング刃)
WIDIN¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削性能を発揮。荒加工から仕上げ加工まで幅広い加工に対応。用途アルミ・銅材質超硬全長120刃径10刃数3刃長66首径(mm)9.85有効長(mm)74表面処理ノンコートねじれ角(°)45シャンク径10
超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)
日進¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から3日以内出荷外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)
日進¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱合金加工特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc60 。,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター
日進¥21,980~税込¥24,178~1本61日以内出荷NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。ニック(溝)付きルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター
日進¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)
日進¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から3日以内出荷荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)
日進¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)
日進¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D。耐熱合金特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼き入れ鋼 ?HRc60 。, 鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター
日進¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ソリッドルーター弱ねじれ。CVDDIAMONDCOATING用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎刃数4
銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237
NS(日進工具)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番176-1752材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:6シャンク径(mm)6機能長さ(mm)LF:60最大切込み(mm)APMX:12
3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から3日以内出荷3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル。底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現。刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応表面処理ALCrN
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応
ギガ・セレクションーリミテッド¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷から3日以内出荷6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル。非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、。HRC68までの高硬度材の加工に適応。一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適。倒れの少ない精密仕上げ加工。抜群のコストパフォーマンス表面処理TiSi
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル。大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現。不等分割により、ビビリ防止。刃長は2.5D程度のミディアム刃。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用
ギガ・セレクションーリミテッド¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル。Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用
ギガ・セレクションーリミテッド¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から3日以内出荷3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル。ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用。シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる。刃長が2.5D程度のミディアム刃
超硬スクエアエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ。不等分割、不等リードにより抜群の防振性能。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応表面処理ALCrN
超硬エンドミル SUSファイター
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷最新の超々微粒子超硬。耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上。不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能。シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性。HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に高パフォーマンスを発揮表面処理TiSi
超硬スクエアエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル。ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用。シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる。有効長が長い首逃がしタイプ
アルミ(非鉄用)エンドミル
NS(日進工具)¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷切削性の高い刃形状のアルミ用2枚刃エンドミル。刃長のバリエーションが多く、様々な深さの加工形状に対応。用途用途材質超硬合金刃数2全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理ノンコートねじれ角(°)45メーカー商品コード01-00622-00630
パワーソリッドエンドミル
NS(日進工具)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
直刃エンドミル
NS(日進工具)¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45表面処理ノンコート首角γ(°)9°ねじれ角(°)0
銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)9°ねじれ角(°)25メーカー商品コード07-00036-00400
無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
NS(日進工具)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷スタンダードなロングネックボールエンドミル。豊富なバリエーション。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)2表面処理無限コーティング首下長(mm)3首角γ(°)12°ねじれ角(°)30首下径(Φmm)1.94メーカー商品コード08-00520-31001
無限コーティング ロングネックボールエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)
NS(日進工具)¥9,498~税込¥10,448~1本3日以内出荷2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング首角γ(°)15°ねじれ角(°)30
無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60刃長(mm)0.4シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)0.3表面処理無限コーティング首下長(mm)3首角γ(°)15°ねじれ角(°)30首下径(Φmm)0.28メーカー商品コード08-00202-03030
無限コーティング 2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 音速・高硬度加工用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミル。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)25
無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷スタンダードな2枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)80刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
リーガルジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷超硬コーティングエンドミル2枚刃用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数2表面処理VCVコーティング
リーガルジャンボエンドミル4枚刃ロング
RYOCO(菱高精機)¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷超硬コーティングエンドミル4枚刃ロング用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数4表面処理VCVコーティング外径公差(mm)+0.04~0
リーガルジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷超硬コーティングエンドミル4枚刃用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数4表面処理VCVコーティング
リーガルジャンボエンドミル2枚刃ロング
RYOCO(菱高精機)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷超硬コーティングエンドミル2枚刃ロング用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数2表面処理VCVコーティング外径公差(mm)+0/-0.04