絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(79)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・岡崎精工・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・WIDIN・TOTIME・サンドビック・エスコ・協和精工・ブランドをもっと見る
41ページ目: スクエア超硬エンドミル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4全長(mm)90表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)22シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ ロングシャンク
NACHI(不二越)¥9,498~税込¥10,448~1本3日以内出荷高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ
Xsミルジオ ロング
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から10日以内出荷高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数4ねじれ角強ねじれ
Xsミルジオ ミディアム
NACHI(不二越)¥9,498~税込¥10,448~1本3日以内出荷高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。高速溝加工から側面の超高速・高精度加工ができます。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ スロット
NACHI(不二越)¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷から4日以内出荷生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。刃数3表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ
台形ランナーエンドミル
NS(日進工具)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。刃長が短く剛性があります。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)55被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角45°刃長l(mm)6首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)5.5首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5ねじれ角45°刃長l(mm)5.25首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5ねじれ角45°刃長l(mm)3.7首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)3.7首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°刃長l(mm)3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.9表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2.8首角γ(°)12首下径d2(mm)1.84加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8ねじれ角30°刃長l(mm)2.7首角γ(°)12首下径d2(mm)1.74刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2.7首角γ(°)12首下径d2(mm)1.74加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.7表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2.5首角γ(°)12首下径d2(mm)1.65加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から3日以内出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2.4首角γ(°)12首下径d2(mm)1.55加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6ねじれ角30°刃長l(mm)2.4首角γ(°)12首下径d2(mm)1.55刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角30°刃長l(mm)2.3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2.3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.4ねじれ角30°刃長l(mm)2.1首角γ(°)12首下径d2(mm)1.35刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2.1首角γ(°)12首下径d2(mm)1.35加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)1.9首角γ(°)12首下径d2(mm)1.25加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)1.8首角γ(°)12首下径d2(mm)1.15加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.2ねじれ角30°刃長l(mm)1.8首角γ(°)12首下径d2(mm)1.15刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)1.7首角γ(°)12首下径d2(mm)1.05加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)1.5首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角30°刃長l(mm)1.5首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.9ねじれ角30°刃長l(mm)1.35首角γ(°)12首下径d2(mm)0.86刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.8ねじれ角30°刃長l(mm)1.2首角γ(°)12首下径d2(mm)0.76刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)0.5ねじれ角30°刃長l(mm)0.7首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティングパワーZエンドミル
NS(日進工具)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷ノンステップで突っ込み連続溝加工が可能です。高切り込み・高送りで高能率加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数3加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング高硬度加工用エンドミル
NS(日進工具)¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷60HRC以上の高硬度材を高速で無理なく切削可能です。タオレの少ない精密仕上加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~65HRCまで加工可能刃径公差(mm)-0.02/-0.045