絞り込み
片角θ
- 1°(6)
- 1°30′(6)
- 2°(6)
- 2°30′(6)
- 3°(6)
- 4°(1)
- 5°(1)
- 7°(1)
- 10°(1)
- 15°(1)
- 30′(6)
小径(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
刃長(mm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(1)
刃数
- 2(6)
シャンク径(Φmm)
- 3(6)
- 4(1)
全長(mm)
- 35
- 38(3)
- 40(9)
- 45(37)
- 50(31)
- 55(20)
- 60(28)
- 65(15)
- 70(22)
- 75(5)
- 80(18)
- 85(4)
- 90(18)
- 100(18)
- 110(4)
- 120(8)
- 140(3)
- 150(3)
- 180(2)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
大径(Φmm)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.22(1)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.27(1)
- 0.53(2)
- 0.54(2)
- 0.57(2)
- 0.6(2)
- 0.67(3)
- 0.7(2)
- 0.71(2)
- 0.74(2)
- 1.11(2)
- 大径(Φmm)をもっと見る
0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.17・0.19・0.22・0.23・0.25・0.27・0.53・0.54・0.57・0.6・0.67・0.7・0.71・0.74・1.11・大径(Φmm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(5)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
NS(日進工具)・ATOM(サイトウ製作所)
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
1°(6)
1°30′(6)
2°(6)
2°30′(6)
3°(6)
5°(1)
7°(1)
10°(1)
15°(1)
30′(6)

テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)3シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.9ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)3シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.8ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.7ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.6ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.5ねじれ角30°R公差(mm)0.2