ToYo TooL
ツイスト チャンファーミル (コーティングタイプ)
TCMシリーズのコーティングタイプ。
難削材に強い高耐摩耗コーティングで、ステンレス・チタン・耐熱合金の加工を可能にしました。
ノンコートより刃先の欠けを抑制します。
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
シャンク径
選択してください
(DS)3
(DS)4
(DS)6
(DS)8
(DS)10
(DS)12
全長L(mm)
40
50
60
70
刃数
3
5
7
11
先端径D(mm)
選択してください
0.5
0.75
1.25
2.5
4
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
先端径D(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02777499
TCM90C-6
5
60
0.75
K:2.625
(DS)6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777526
TCM90C-12-11S
11
70
4
K:4
(DS)12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777639
TCM90C-3
3
40
0.5
K:1.25
(DS)3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777831
TCM90C-4
3
50
0.5
K:1.75
(DS)4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778032
TCM90C-10-11S
11
70
4
K:3
(DS)10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778601
TCM90C-10
7
70
2.5
K:3.75
(DS)10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778628
TCM90C-8
5
60
1.25
K:3.375
(DS)8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。