曜日別特売

ツイスト チャンファーミル (ノンコートタイプ)

ツイスト チャンファーミル  (ノンコートタイプ) - ToYo TooLツイスト チャンファーミル  (ノンコートタイプ) - ToYo TooL

多刃仕様・強ネジレにより加工時間短縮・バリ/ビビリ抑制・仕上がり安定化を可能にします。
アルミ・チタン合金他、樹脂も加工可能です。

内容量
1本
注意
※耐熱合金には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
シャンク径
全長L(mm)
刃数
先端径D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
先端径D(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02777490TCM90-43500.5K:1.75(DS)4
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777770TCM90-107702.5K:3.75(DS)10
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777876TCM90-127702.5K:4.75(DS)12
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777919TCM90-65600.75K:2.625(DS)6
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778111TCM90-85601.25K:3.375(DS)8
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778199TCM90-12-11S11704K:4(DS)12
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778400TCM90-33400.5K:1.25(DS)3
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778409TCM90-10-11S11704K:3(DS)10
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする