曜日別特売

ツイスト チャンファーミル (コーティングタイプ)

ツイスト チャンファーミル  (コーティングタイプ) - ToYo TooLツイスト チャンファーミル  (コーティングタイプ) - ToYo TooLツイスト チャンファーミル  (コーティングタイプ) - ToYo TooLツイスト チャンファーミル  (コーティングタイプ) - ToYo TooL

TCMシリーズのコーティングタイプ。
難削材に強い高耐摩耗コーティングで、ステンレス・チタン・耐熱合金の加工を可能にしました。
ノンコートより刃先の欠けを抑制します。

刃数
7
全長L(mm)
70
先端径D(mm)
2.5
有効刃長(mm)
K:4.75
シャンク径
(DS)12
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04182417TCM90C-12
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする