曜日別特売

高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル

高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル - ToYo TooL高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル - ToYo TooL高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル - ToYo TooL高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル - ToYo TooL

HRC45~65の高硬度材のオモテ面取り加工に対応した、90°仕様の超硬ツイストチャンファーミルです。
ねじれ刃形状により切削抵抗を抑え、焼入れ鋼などでも滑らかな仕上がりと安定した加工を実現します。

内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
先端径D(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02777596HTCM90C-33401.2K:0.9(DS)3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777648HTCM90C-43501.6K:1.2(DS)4
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777779HTCM90C-85603.2K:2.4(DS)8
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778610HTCM90C-65602.4K:1.8(DS)6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする