絞り込み
形状
形状
ひし形(3)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(51)
厚さ(mm)
  • 2.38(9)
  • 3.18(1)
  • 3.96875(2)
  • 3.97(53)
  • 4.76(33)
  • 9.4(1)
切刃長さ(mm)
  • 5.5(1)
  • 6.4(1)
  • 6.45(4)
  • 7.7(1)
  • 7.94(3)
  • 8.325(3)
  • 8.725(7)
  • 9.125(6)
  • 9.52(5)
  • 9.525(31)
  • 9.6(1)
  • 9.67(3)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.5(4)
  • 11.6(1)
  • 11.9(4)
  • 12(1)
  • 12.3(2)
  • 12.7(22)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(9)
  • 0.3969(8)
  • 0.4(44)
  • 0.7938(11)
  • 0.8(46)
  • 1.1906(7)
  • 1.2(11)
材質
  • CVDコーティング(15)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(3)
  • サーメット(13)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(10)
逃げ角(度)
  • 7
  • 0(422)
  • 5(1)
  • 11(142)
  • 15(7)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • -(4)
  • その他(6)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(71)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(43)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • イスカル(5)
  • ケナメタル(9)
  • サンドビック(26)
  • タンガロイ(7)
  • 三菱マテリアル(17)
  • 京セラ(4)
  • 住友電工ハードメタル(15)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・ケナメタル・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(3)
正三角形
正三角形(1)
正方形
正方形(51)
  • チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCMT 三菱マテリアル

    チップ SCMT

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCMT 三菱マテリアル

    チップ SCMT

    三菱マテリアル
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ SCMT-FV

    三菱マテリアル
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ SCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115

    三菱マテリアル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    形状正方形コーティングMC7115適合被削材種M種逃げ角(°)7
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • P級サーメットチップ NX55 三菱マテリアル

    P級サーメットチップ NX55

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • PVDコート旋削チップ VP15TF 三菱マテリアル

    PVDコート旋削チップ VP15TF

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 鋼旋削用ミドルグレード材種 三菱マテリアル

    鋼旋削用ミドルグレード材種

    三菱マテリアル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)8.725有効長(mm)切刃:8.725勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)9.125有効長(mm)切刃:9.125勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ SCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ SCMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SCMT-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (SCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (SCMT)

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (SCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (SCMT)

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT)

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
  • チップ SCMT-PS タンガロイ

    チップ SCMT-PS

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40逃げ角(度)7厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ SCMT-PM タンガロイ

    チップ SCMT-PM

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ SCMT-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-MU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカMUコーナー半径(mm)0.8逃げ角(°)7
  • チップ SCMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)7
  • チップ SCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
  • チップ SCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLB逃げ角(°)7
  • チップ SCMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLU逃げ角(°)7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途荒トラスコ品番615-0691被削材SK切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途荒被削材K切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    被削材K切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)12.3勝手なしコーナーR(mm)0.3969適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中切削切刃長さ(mm)12.3勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
    用途荒切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途荒被削材M切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTIALN+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途荒被削材K切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    用途中切削トラスコ品番600-9832被削材S切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種N(非鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種N(非鉄)

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    用途中切削トラスコ品番607-6084被削材N切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
旋盤用チップ正方形