絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 12.7
  • 3.5(1)
  • 5(2)
  • 5.875(1)
  • 6(8)
  • 6.35(2)
  • 8(12)
  • 9(2)
  • 9.525(11)
  • 10(23)
  • 12(36)
  • 15.875(5)
  • 16(18)
  • 19.05(1)
  • 20(18)
  • 25(11)
  • 32(5)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • セラミックス(2)
厚さ(mm)
  • 4.76(4)
  • 7.94(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(2)
穴の形状
  • -(2)
  • 円筒穴(3)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 11(2)
0・11
形状
形状
円形(5)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • -(2)
0.03・-
ブランド
  • 京セラ(4)
  • イスカル(1)
京セラ・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
6(8)
8(12)
9.525(11)
10(23)
12(36)
15.875(5)
16(18)
20(18)
25(11)
32(5)
旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ RPGX 京セラチップ RPGX京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ RPGN 京セラチップ RPGN京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNMG イスカルチップ RNMGイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップ円形