絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 5.875(1)
  • 9(2)
  • 9.525(6)
  • 12(9)
  • 12.7(3)
  • 15.875(5)
  • 19.05(1)
  • 25(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(1)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(8)
  • 超硬合金(3)
  • 超高圧焼結体(2)
厚さ(mm)
  • 3.18(9)
  • 4.76(19)
  • 6.35(7)
  • 7.94(10)
  • 9.52(2)
  • 9.53(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(17)
穴の形状
  • -(10)
  • 円筒穴(11)
逃げ角(度)
  • 0
  • 7(118)
  • 11(5)
形状
形状
円形(25)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03(14)
  • 4.7625(1)
  • 6.35(1)
  • 7.9375(1)
  • 9.525(3)
  • -(2)
0.03・4.7625・6.35・7.9375・9.525・-
ブランド
  • 京セラ(9)
  • ケナメタル(7)
  • タンガロイ(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • SANDVIK(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
京セラ・ケナメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・SANDVIK・住友電工ハードメタル・イスカル・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
5.875(1)
9(2)
9.525(6)
12(9)
12.7(3)
15.875(5)
19.05(1)
25(1)
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番658-1957穴径(Φmm)7.925被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)9.525厚さS(mm)6.35材種1210逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-3981穴径(Φmm)7.925被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)9.525厚さS(mm)6.35材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
ISO インサート RNMG-UN ケナメタルISO インサート RNMG-UNケナメタル
5,798税込6,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。中切削加工用
形状円形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート RNMG-RN ケナメタルISO インサート RNMG-RNケナメタル
3,598税込3,958
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。重切削加工用
形状円形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
8,398税込9,238
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
ISO インサート RNMA ケナメタルISO インサート RNMAケナメタル
4,598税込5,058
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。粗加工用
形状円形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)6.35チップブレーカなし
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNMN 京セラチップ RNMN京セラ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNMG イスカルチップ RNMGイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNMG 三菱マテリアルチップ RNMG三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
7日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面材質UE6020内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RNMG 京セラチップ RNMG京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RNGA タンガロイチップ RNGAタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし材質LX11形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RNGN 三菱マテリアルチップ RNGN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ S-RNGN タンガロイチップ S-RNGNタンガロイ
69,980税込76,978
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN タンガロイチップ RNGNタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなしトラスコ品番645-7134材質A65内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGA 住友電工ハードメタルチップ RNGA住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)形状円形逃げ角(度)0メーカー従来品番RNGA0906M0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ RNGN 住友電工ハードメタルチップ RNGN住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ円形