絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 6(1)
  • 9.525(6)
  • 10(1)
  • 12(12)
  • 12.7(1)
  • 15.875(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(4)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(6)
  • 超硬合金(5)
  • 超高圧焼結体(2)
厚さ(mm)
  • 3.18(5)
  • 4.76(11)
  • 6.35(2)
  • 7.94(8)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
  • ブレーカなし(12)
穴の形状
  • -(11)
  • 円筒穴(5)
逃げ角(度)
  • 0(14)
  • 7(2)
  • 11(1)
0・7・11
形状
形状
円形(17)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03
  • 0(4)
  • 0.3(1)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 3.175(9)
  • 4(12)
  • 4.7625(13)
  • 5(12)
  • 6(12)
  • 6.35(13)
  • 6.5(2)
  • 7.9375(2)
  • 8(9)
  • 9.525(8)
  • 10(6)
  • 12.5(3)
  • 12.7(2)
  • 16(2)
  • -(45)
ブランド
  • 京セラ(6)
  • タンガロイ(4)
  • イスカル(2)
  • サンドビック(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
京セラ・タンガロイ・イスカル・サンドビック・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
6(1)
9.525(6)
10(1)
12(12)
12.7(1)
15.875(2)
20(1)
25(1)
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
5,598税込6,158
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
49,980税込54,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ RNMN 京セラチップ RNMN京セラ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RNMG イスカルチップ RNMGイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNMG 三菱マテリアルチップ RNMG三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
7日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面材質UE6020内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RNMG 京セラチップ RNMG京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RNGA タンガロイチップ RNGAタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし材質LX11形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RNGN 三菱マテリアルチップ RNGN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ S-RNGN タンガロイチップ S-RNGNタンガロイ
69,980税込76,978
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN タンガロイチップ RNGNタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなしトラスコ品番645-7134材質A65内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGN 住友電工ハードメタルチップ RNGN住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ円形