絞り込み
厚さ(mm)
- 2.38
- 1.59(2)
- 1.64(1)
- 2.78(3)
- 3.175(6)
- 3.18(38)
- 3.97(2)
- 4.1(1)
- 4.64(2)
- 4.76(41)
- 5.35(1)
- 5.56(1)
- 5.85(1)
- 6.35(7)
- 6.55(2)
- 7.41(1)
- 7.94(4)
切刃長さ(mm)
- 9.6(1)
- 11(1)
- 22(2)
材質
- PVDコーティング(2)
- サーメット(2)
- 超硬合金(4)
逃げ角(度)
- 7(1)
- 20(3)
形状

正三角形(4)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(2)
0.2・0.4
穴の形状
- -(2)
-
チップブレーカ
- ブレーカなし(2)
ブレーカなし
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38
2.78(3)
3.175(6)
3.18(38)
3.97(2)
4.64(2)
4.76(41)
6.35(7)
6.55(2)
7.94(4)

フライス切削用インサート TEK
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
フライス切削用インサート TEE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TCGN
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし