絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
形状
その他・ひし形・平行四辺形・長方形
逃げ角(度)
0・7・11・15・16・20
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4・2.5・3・3.1・3.2・4・4.8・5・6.4・8・10・コーナー半径(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
284件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
チップ AECW14/16/18 タンガロイチップ AECW14/16/18タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ AVGT-MJ タンガロイチップ AVGT-MJタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ BDMT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ BDMT PDL025 DLCコーティング京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H4 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H4三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
8日以内出荷
チップ APGT-PDFR-G2 三菱マテリアルチップ APGT-PDFR-G2三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状平行四辺形85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
PCDチップ AVGW-D タンガロイPCDチップ AVGW-Dタンガロイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
形状ひし形穴付35° ポジ7°寸法S(mm)3.7コーティングDX160寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2使用インサートネガティブタイプ寸法APMX(mm)4.5寸法INSL(mm)13.3
チップ AVMT1204-MM タンガロイチップ AVMT1204-MMタンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.6最大切込深さ(mm)11.5寸法W1(mm)6.6寸法LE(mm)11.8寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.9寸法INSL(mm)14.2
CoroMill(R) MR80フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MR80フライス加工用チップSANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
トラスコ品番695-5183被削材PM勝手NコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6コーナーR(mm)6材種1230切刃数12
CoroMill(R) MH20フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MH20フライス加工用チップSANDVIK
12,980税込14,278
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)鋼一般用CBNインサート鋼高速仕上げ用45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ TPMN220408 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップ TPMN220408 HC844MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ TPMN160308 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップ TPMN160308 HC844MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,298税込10,228
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番682-0434RoHS指令(10物質対応)対応
フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ 富士元工業フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
翌々日出荷
フェイス加工のできるチップです
用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。仕様形状:適合機種トラスコ品番272-9789RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AVMT18-MT タンガロイチップ AVMT18-MTタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
チップ AVGT18-AM タンガロイチップ AVGT18-AMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
チップ AVMT18-MM タンガロイチップ AVMT18-MMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策等級M級ブレーカL型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材等級M級ブレーカH型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
チップ XVCT16-AM タンガロイチップ XVCT16-AMタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
チップ ZOET DIJET(ダイジェット工業)チップ ZOETDIJET(ダイジェット工業)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ AXHU10-MM タンガロイチップ AXHU10-MMタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
S5.38RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11.16
ドリル外周刃用チップ FBH-G-P タンガロイドリル外周刃用チップ FBH-G-Pタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)47寸法INSL(mm)9寸法DCN(mm)38.01
転削用チップ ASMT11-MJ タンガロイ転削用チップ ASMT11-MJタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-HF-Cタンガロイ
25,880税込28,468
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)12.5寸法DCN(mm)54.01
ドリル中心刃用チップ FBM-G-C タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-G-Cタンガロイ
25,880税込28,468
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)12.5寸法DCN(mm)54.01
ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-HF-Iタンガロイ
25,880税込28,468
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)12.5寸法DCN(mm)64.01
ドリル中間刃用チップ FBM-G-I タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-G-Iタンガロイ
25,880税込28,468
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)12.5寸法DCN(mm)64.01
ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-HF-Cタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)54寸法INSL(mm)9.5寸法DCN(mm)44.01
ドリル中心刃用チップ FBM-G-C タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-G-Cタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)54寸法INSL(mm)9.5寸法DCN(mm)44.01
ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-HF-Iタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)64寸法INSL(mm)9.5寸法DCN(mm)51.01
ドリル中間刃用チップ FBM-G-I タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-G-Iタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)64寸法INSL(mm)9.5寸法DCN(mm)51.01
ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-HF-Cタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)44寸法INSL(mm)8寸法DCN(mm)35.01
ドリル中心刃用チップ FBM-G-C タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-G-Cタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)44寸法INSL(mm)8寸法DCN(mm)35.01
フライス用チップ平行四辺形