絞り込み
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(3)
- サーメット(1)
- 超硬合金(3)
形状

平行四辺形(4)
切刃長さ(mm)
- 8(4)
コーナー半径(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(1)
厚さ(mm)
- 3.55
- 0.4(6)
- 2.38(10)
- 3.18(45)
- 3.47(2)
- 3.5(10)
- 3.6(8)
- 3.75(7)
- 3.8(2)
- 3.97(20)
- 4.5(3)
- 4.7(2)
- 4.76(24)
- 4.8(3)
- 5(10)
- 5.5(6)
- 5.56(42)
- 5.85(7)
- 6.35(8)
- 7.5(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 11(4)
11
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(4)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
イスカル チップCOAT APKT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷材質IC635トラスコ品番162-7902形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応