絞り込み
材質
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(18)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(17)
形状
形状
平行四辺形(20)
切刃長さ(mm)
  • 8
  • 5.75(4)
  • 6.8(3)
  • 10.2(4)
  • 11(5)
  • 11.25(8)
  • 12(11)
  • 14(5)
  • 14.8(5)
  • 15.5(9)
  • 15.6(7)
  • 15.65(5)
  • 15.75(4)
  • 15.85(4)
  • 16(4)
  • 17(5)
  • 17.02(6)
  • 17.3(3)
  • 18(4)
  • 22.6(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(7)
  • 0.5(3)
  • 0.8(6)
  • 1.2(3)
  • 1.6(2)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
厚さ(mm)
  • 2.3(1)
  • 3.18(14)
  • 3.47(2)
  • 3.55(4)
逃げ角(度)
  • 11(19)
11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(19)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(17)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(19)
  • タンガロイ(1)
イスカル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ APKT-PDR-HM

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90-APKT イスカル

    チップ HM90-APKT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
  • チップ HM90-APCR イスカル

    チップ HM90-APCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ AOMT07-MJ タンガロイ

    チップ AOMT07-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 APKT-8M イスカル

    チップ HM90 APKT-8M

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APKT-8M イスカル

    チップ APKT-8M

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ APKT-76 イスカル

    チップ APKT-76

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • チップ APKT-RM イスカル

    チップ APKT-RM

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ ADCA イスカル

    チップ ADCA

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • チップ HM90 APCR-PDFR-P イスカル

    チップ HM90 APCR-PDFR-P

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • イスカル チップCOAT APKT イスカル

    イスカル チップCOAT APKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質IC635トラスコ品番162-7902形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APCT-PDR イスカル

    チップ HM90 APCT-PDR

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 APKT イスカル

    チップ HM90 APKT

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APCR イスカル

    チップ HM90 APCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
    材質IC328トラスコ品番625-0351形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
フライス用チップ平行四辺形