絞り込み
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3.18(1)
  • 3.6(2)
  • 3.75(1)
  • 4.76(1)
  • 4.8(2)
  • 6.35(2)
  • 7.5(2)
切刃長さ(mm)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 4.3(1)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 18(2)
  • 19.2(2)
  • 22.6(2)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(9)
形状
形状
その他(8)
形状
ひし形(3)
形状
平行四辺形(10)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 11(3)
  • 15(4)
コーナー半径(mm)
  • 1
  • 0.2(42)
  • 0.3(7)
  • 0.4(106)
  • 0.5(37)
  • 0.8(140)
  • 1.2(57)
  • 1.6(63)
  • 2(41)
  • 2.4(22)
  • 2.5(7)
  • 3(21)
  • 3.1(11)
  • 3.2(30)
  • 4(21)
  • 4.8(3)
  • 5(17)
  • 6.4(13)
  • 8(3)
  • 10(3)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(10)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • PVDコーティング(9)
  • その他(2)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(8)
PVDコーティング・その他・サーメット・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • イスカル(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
住友電工ハードメタル・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ケナメタル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2(1)
3.18(1)
3.6(2)
3.75(1)
4.76(1)
4.8(2)
6.35(2)
7.5(2)
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEERM

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEER-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • チップ AVMT1204-MM タンガロイ

    チップ AVMT1204-MM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)3.6最大切込深さ(mm)11.5寸法W1(mm)6.6寸法LE(mm)11.8寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.9寸法INSL(mm)14.2
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
    適合機種WEZ17000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
    適合機種WEZ11000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
  • ミーリングインサート EP10 ケナメタル

    ミーリングインサート EP10

    ケナメタル
    8,198税込9,018
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Mill1-10用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
    形状平行四辺形厚さS(mm)3.75切刃数2
  • チップ HP ADKT イスカル

    チップ HP ADKT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ADCT イスカル

    チップ HP ADCT

    イスカル
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • チップ ENHT イスカル

    チップ ENHT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908形状ひし形75°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HP ADKT-PDTR イスカル

    チップ HP ADKT-PDTR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
    用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ADCT-PDR イスカル

    チップ HP ADCT-PDR

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷から30日以内出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
    仕様ヘリプラス(22)チップ材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)7.5切刃長さ(mm)22.6逃げ角(度)15仕上刃先研磨仕様コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップ平行四辺形