絞り込み
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(7)
- その他(1)
- 超硬合金(11)
形状

平行四辺形(12)
切刃長さ(mm)
- 8(3)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 15.5(3)
- 15.95(2)
- 16.3(1)
- 16.5(1)
- 19.05(1)
- 20(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(5)
- 0.5(2)
- 0.8(9)
- 1.6(3)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.2(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
厚さ(mm)
- 3.18(3)
- 3.6(2)
- 3.97(1)
- 5.56(6)
- 5.85(3)
- 6.35(3)
- 6.9(1)
逃げ角(度)
- 7(1)
- 11(5)
- 15(6)
7・11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(11)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(153)
- 円筒穴(5)
ブランド
- イスカル(10)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(1)
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

ミーリングチップ ADKR-PDR-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKR
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APCR-PDFR-P
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HM90 AXCR-P
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°材質IC28厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷形状平行四辺形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ HM90
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
チップ APMR190616-MJ
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面