絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
形状
その他・ひし形・平行四辺形・長方形
逃げ角(度)
0・7・11・15・16・20
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4・2.5・3・3.1・3.2・4・4.8・5・6.4・8・10・コーナー半径(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
284件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A 三菱マテリアルフライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H6 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H6三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
チップ ADMM-88 イスカルチップ ADMM-88イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
16日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76 イスカルチップ ADKT-PDTR-76イスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKR-PD-R イスカルチップ ADKR-PD-Rイスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
フライスチップ JPMT-E 三菱マテリアルフライスチップ JPMT-E三菱マテリアル
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
3日以内出荷
材質PR1825逃げ角(度)15
チップ FBM-G-I タンガロイチップ FBM-G-Iタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ FBM-G-C タンガロイチップ FBM-G-Cタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ FBM-DL-I タンガロイチップ FBM-DL-Iタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH725寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ FBH-G-P タンガロイチップ FBH-G-Pタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ASMT11-MJ タンガロイチップ ASMT11-MJタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6
チップ LSMT-HM タンガロイチップ LSMT-HMタンガロイ
6,290税込6,919
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(エンドミル) NTKカッティングツールズチップ(エンドミル)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
形状平行四辺形
チップ XVCT16-AJ タンガロイチップ XVCT16-AJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ APMT 住友電工ハードメタルチップ APMT住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷
適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XPMT-DG タンガロイチップ XPMT-DGタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ XPMT-D4 タンガロイチップ XPMT-D4タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T313W形状特殊形状厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AOMT07-HJ タンガロイチップ AOMT07-HJタンガロイ
8,388税込9,227
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)4.9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
9,198税込10,118
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDGT-FR-JA 京セラチップ BDGT-FR-JA京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT120416-MJ タンガロイチップ APMT120416-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ANEA-TN タンガロイチップ ANEA-TNタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UX30形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ BDMT-FR 京セラチップ BDMT-FR京セラ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XPMT 住友電工ハードメタルチップ XPMT住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC328厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APMT-PDER-H8 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H8三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
コーナーR(mm)3.2
チップ APMT-PDER-H6 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H6三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H4 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H4三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
コーナーR(mm)0.4
チップ APMT-PDER-M1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M1三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030トラスコ品番248-2754形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H4 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H4三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
8日以内出荷
チップ APMT-PDER-H3 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H3三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷
チップ APMT-PDER-M0 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M0三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番248-2746材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NDCT-TRX 京セラチップ NDCT-TRX京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップ平行四辺形