絞り込み
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
2.38・2.4・2.9・3.18・3.5・3.63・3.9・3.97・4.2・4.4・4.48・4.51・4.76・5.44・5.46・5.51・5.56・6.35・7・7.94・厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
5.4・6・6.43・6.44・6.5・7・7.2・8・8.5・8.58・8.59・8.7・9・9.6・10・10.6・12・12.7・12.83・16.48・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・3・7・11・20・25
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ WEEW 三菱マテリアルチップ WEEW三菱マテリアル
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷
チップ WNEU-GL 京セラチップ WNEU-GL京セラ
17,980税込19,778
1パック(10個)
8日以内出荷
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CoroMille216 倣いフライス加工用チップ(350) SANDVIKCoroMille216 倣いフライス加工用チップ(350)SANDVIK
53,980税込59,378
1箱(5本)
4日以内出荷
CoroMill490 フライス加工用チップ(355) SANDVIKCoroMill490 フライス加工用チップ(355)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroMill425 フライス加工用チップ(170) SANDVIKCoroMill425 フライス加工用チップ(170)SANDVIK
53,980税込59,378
1箱(10本)
4日以内出荷
トラスコ品番717-8688
CoroMill390 肩削り加工用チップ(350) SANDVIKCoroMill390 肩削り加工用チップ(350)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroMill365 フライス加工用チップ(350) SANDVIKCoroMill365 フライス加工用チップ(350)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroMill345 フライス加工用チップ(350) SANDVIKCoroMill345 フライス加工用チップ(350)SANDVIK
27,980税込30,778
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroMill245 フライス加工用チップ(350) SANDVIKCoroMill245 フライス加工用チップ(350)SANDVIK
22,980税込25,278
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroMill216 倣いフライス加工用チップ(350) SANDVIKCoroMill216 倣いフライス加工用チップ(350)SANDVIK
41,980税込46,178
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroMill Century フライス加工用チップ(630) SANDVIKCoroMill Century フライス加工用チップ(630)SANDVIK
71,980税込79,178
1箱(5本)
4日以内出荷
トラスコ品番718-8434
CoroMill Century フライス加工用チップ(350) SANDVIKCoroMill Century フライス加工用チップ(350)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10本)
4日以内出荷
チップ WXMU0303-ML タンガロイチップ WXMU0303-MLタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MM タンガロイチップ WXMU0303-MMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MS タンガロイチップ WXMU0303-MSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
コロミルS-60 フライス加工用チップ(170) サンドビックコロミルS-60 フライス加工用チップ(170)サンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
翌々日出荷
多刃鋳鉄用正面フライスカッター用チップです。12コーナ使いのチップにより、コーナ単価を抑えることが出来ます。スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。
用途鋳鉄の正面フライス加工に。
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
翌々日出荷
正面フライス用チップです。
用途正面フライス加工用。材種K20D
WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX200用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)S:5.3内接円IC(mm)9
Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサートOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
転削用チップ WNGU-MJ タンガロイ転削用チップ WNGU-MJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WXMU0303-MM タンガロイチップ WXMU0303-MMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形寸法S(mm)3.63穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)3.63チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法APMX(mm)1.00
アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工精度M級寸法W(Φmm)14コーナー数6関連資料サイズ表(3.8MB) 標準切削条件表(3.8MB) 加工プログラム作成上の注意点(3.8MB)
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
厚さ(mm)7内接円(mm)13
チップ WPMT08/09 タンガロイチップ WPMT08/09タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
7,680税込8,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Zブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Zブレーカ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級形状六角形
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級形状六角形
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級形状六角形
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼材質超硬合金形状六角形精度M内接円(mm)14コーティングあり基準コーナーR1.5ホーニングE(丸ホーニング)ワイパー幅BS(mm)1.3
WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX400用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
ミーリングインサート HNEC ケナメタルミーリングインサート HNECケナメタル
27,980税込30,778
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodeka09用インサート。鋳物加工用。セラミック材種。12コーナー仕様
刃長l(mm)9.17コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.95
ミーリングインサート HNGJ-HD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-HDケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Dodea Mini用インサート。G級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)6.44コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.4形状六角形切刃数12幅D(mm)12ワイパー幅BS(mm)1.45
ミーリングインサート XNGJ-LDJ3W ケナメタルミーリングインサート XNGJ-LDJ3Wケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodeka Mini用インサート。G級。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)7.2コーナーR(mm)1.6厚さS(mm)4.51形状六角形切刃数3幅D(mm)12ワイパー幅BS(mm)4.8
フライス用チップ六角形