絞り込み
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.20・1.5・1.6・2・2.5
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
厚さ(mm)
2.38・2.4・2.9・3.18・3.5・3.63・3.9・3.97・4.2・4.76・4.9・5.56・5.7・6.17・6.21・6.35・6.36・7・7.94・8・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・イスカル・京セラ・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップブレーカから絞り込む
  • WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX400用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
  • WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX200用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)9
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
  • チップ WEEW 三菱マテリアル

    チップ WEEW

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1個ほか
    当日出荷
  • チップ WPMW05/06 タンガロイ

    チップ WPMW05/06

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ WWCW13T3AFFR-WS タンガロイ

    チップ WWCW13T3AFFR-WS

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【AN】18.5、【BS】7.8、【IC】12.8、【RE】1.5、【S】4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WXMU0303-ML タンガロイ

    チップ WXMU0303-ML

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
  • チップ WXMU0303-MM タンガロイ

    チップ WXMU0303-MM

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
  • チップ WXMU0303-MS タンガロイ

    チップ WXMU0303-MS

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
  • コロミルS-60 フライス加工用チップ(170) サンドビック

    コロミルS-60 フライス加工用チップ(170)

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    多刃鋳鉄用正面フライスカッター用チップです。12コーナ使いのチップにより、コーナ単価を抑えることが出来ます。スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。
    用途鋳鉄の正面フライス加工に。
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    正面フライス用チップです。
    用途正面フライス加工用。材種K20D
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ WXMU0303-MM タンガロイ

    チップ WXMU0303-MM

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形寸法S(mm)3.63穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)3.63チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法APMX(mm)1.00
  • アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
    用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工精度M級寸法W(Φmm)14コーナー数6
  • SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
    厚さ(mm)7内接円(mm)13
  • チップ WPMT08/09 タンガロイ

    チップ WPMT08/09

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-ML

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Zブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Zブレーカ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級形状六角形
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級形状六角形
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級形状六角形
  • 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル

    高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
    用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼材質超硬合金形状六角形精度M内接円(mm)14コーティングあり基準コーナーR1.5ホーニングE(丸ホーニング)ワイパー幅BS(mm)1.3
  • チップ FFWOMT-CS イスカル

    チップ FFWOMT-CS

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)2厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6139材質IC908切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ FFWOMT-M イスカル

    チップ FFWOMT-M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)1.2切刃長さ(mm)7厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WPMT05/06/08/09-MH タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-MH

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WWCW13T3AFFR-WS タンガロイ

    チップ WWCW13T3AFFR-WS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ FFWOCT イスカル

    チップ FFWOCT

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TAWN 三菱マテリアル

    チップ TAWN

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質VP15TF
  • チップ FFWOMT イスカル

    チップ FFWOMT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WEC 三菱マテリアル

    チップ WEC

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ WXHU04-MJ タンガロイ

    チップ WXHU04-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH110RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WCMT-D4 タンガロイ

    チップ WCMT-D4

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル用チップ WCMT 京セラ

    ドリル用チップ WCMT

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ PNMU 京セラ

    チップ PNMU

    京セラ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正五角形切刃長さ(mm)17.98厚さT(mm)6.17逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ WNGU-MJ タンガロイ

    チップ WNGU-MJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNGU06-W タンガロイ

    チップ LNGU06-W

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH725形状長方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ六角形