絞り込み
チップブレーカ
- ブレーカつき(8)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(6)
- その他(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(5)
形状

六角形80°(16)
コーナー半径(mm)
- 1.2
- 0.4(6)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(15)
- 1(8)
- 1.20(1)
- 1.5(5)
- 1.6(10)
- 2(6)
- 2.5(5)
- 3.2(2)
- 3.5(1)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
厚さ(mm)
- 2.38(2)
- 4.76(2)
- 5.4(1)
- 5.46(2)
- 5.5(1)
- 5.56(5)
- 5.7(1)
- 7.31(1)
- 7.41(1)
切刃長さ(mm)
- 7(2)
- 8.58(4)
- 8.59(2)
- 8.7(2)
- 9.17(1)
- 12.83(2)
- 13(1)
7・8.58・8.59・8.7・9.17・12.83・13
逃げ角(度)
- 0(3)
- 7(2)
0・7
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- ケナメタル(11)
- タンガロイ(6)
- 住友電工ハードメタル(3)
- イスカル(2)
ケナメタル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

チップ WXMU0303-ML
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MM
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MS
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
ミーリングインサート HNEC
ケナメタル¥31,980税込¥35,1781セット(5個)8日以内出荷Dodeka09用インサート。鋳物加工用。セラミック材種。12コーナー仕様形状六角形コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)9.17厚さS(mm)5.56切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.95
ミーリングインサート HNGJ-GD
ケナメタル¥21,980~税込¥24,178~1セット(5個)8日以内出荷Dodeka MAX用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様形状六角形コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.83厚さS(mm)7.41切刃数12幅D(mm)22ワイパー幅BS(mm)1.88
ミーリングインサート HNPJ-HD
ケナメタル¥18,980~税込¥20,878~1セット(5個)ほか8日以内出荷から9日以内出荷Dodeka MAX用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様形状六角形刃長l(mm)12.83切刃数12幅D(mm)22
ミーリングインサート WOEJ
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(5個)ほか8日以内出荷KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様形状六角形寸法D(mm)8.9コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.4切刃数6
ミーリングインサート WOEJ
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(5個)8日以内出荷KenFeed2X用インサート。鋼、鋳鉄加工用。6コーナー仕様形状六角形寸法D(mm)8.9コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.5切刃数6
ミーリングインサート HNGJ-LDJ
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(5個)8日以内出荷Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様形状六角形コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)8.58厚さS(mm)5.56切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート HNPJ-GD
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷Doceka09 45°用インサート。P級。重粗加工。12コーナー仕様形状六角形コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)8.58厚さS(mm)5.56切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート HNPJ-HD
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷Doceka09 45°用インサート。P級。重粗加工。12コーナー仕様形状六角形切刃数12幅D(mm)16
ミーリングインサート HNGJ-HD
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷Dodea09用インサート。G級。重切削加工用。12コーナー仕様形状六角形切刃数12幅D(mm)16
ミーリングインサート HNGJ-GD
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷Doceka09 45°用インサート。G級。汎用加工。12コーナー仕様形状六角形コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)8.58厚さS(mm)5.56切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート HNGJ-GD
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様形状六角形コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)8.58厚さS(mm)5.56切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
チップ FFWOMT-M
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ FFWOCT
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCMT-D4
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCMT-DC
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応