絞り込み
チップブレーカ
- ブレーカつき(10)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(5)
- その他(2)
- 超硬合金(3)
形状

六角形80°(2)

正五角形(2)

正六角形(1)

長方形(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(4)
- 0.8(7)
- 1.2(3)
- 1.6(5)
厚さ(mm)
- 3.18(1)
- 3.97(1)
- 4.76(1)
- 5.56(2)
- 6.17(1)
- 6.35(1)
切刃長さ(mm)
- 8.7(1)
- 17.85(1)
- 17.98(1)
8.7・17.85・17.98
逃げ角(度)
- 0
- 3(1)
- 7(4)
- 11(7)
- 20(2)
- 25(1)
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴両面40°~60°(5)
-・一部円筒穴両面40°~60°
ブランド
- 住友電工ハードメタル(4)
- 京セラ(3)
- タンガロイ(2)
- サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・タンガロイ・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)4日以内出荷形状正六角形120°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状-穴の有無なし
チップ PNMU
京セラ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正五角形切刃長さ(mm)17.98厚さT(mm)6.17逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ PNEU
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5個)6日以内出荷形状正五角形切刃長さ(mm)17.85厚さT(mm)5.56逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ WNGU-MJ
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNGU06-W
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質AH725形状長方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNEU-GL
京セラ¥24,980税込¥27,4781パック(10個)11日以内出荷形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025