絞り込み
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
形状
形状
六角形80°(6)
形状
正六角形(1)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.8
  • 0.4(6)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(8)
  • 1.2(22)
  • 1.20(1)
  • 1.5(5)
  • 1.6(10)
  • 2(6)
  • 2.5(5)
  • 3.2(2)
  • 3.5(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(3)
  • 3.9(1)
  • 3.97(4)
  • 4.76(1)
  • 5.21(1)
  • 5.56(1)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 5.4(2)
  • 6.5(3)
  • 8.7(1)
5.4・6.5・8.7
逃げ角(度)
  • 0(7)
  • 7(3)
0・7
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • タンガロイ(6)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 京セラ(2)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • 三菱マテリアル(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・ケナメタル・サンドビック・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX200用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)9
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 転削用チップ WNGU-MJ タンガロイ

    転削用チップ WNGU-MJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングインサート KG25 ケナメタル

    ミーリングインサート KG25

    ケナメタル
    18,980税込20,878
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
    形状六角形厚さS(mm)5.21切刃数2
  • CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ

    サンドビック
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正六角形120°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ両面
  • TACドリル用チップ WPMT-D3 タンガロイ

    TACドリル用チップ WPMT-D3

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T313W寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.86寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
  • チップ WCMT-D4 タンガロイ

    チップ WCMT-D4

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル用チップ WCMT 京セラ

    ドリル用チップ WCMT

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNGU-MJ タンガロイ

    チップ WNGU-MJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNEU-GL 京セラ

    チップ WNEU-GL

    京セラ
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    11日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ WCMT-DC タンガロイ

    チップ WCMT-DC

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ六角形