絞り込み
形状

長方形(2)
切刃長さ(mm)
- 3.2(1)
- 6(1)
逃げ角(度)
- 0
- 7(1)
- 11(22)
- 15(3)
- 15.5(1)
コーナー半径(mm)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 円筒穴(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
厚さ(mm)
- 4.3(1)
- 5(1)
4.3・5
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(1)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- タンガロイ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

長方形(2)

フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・ MP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大4コーナ仕様で経済的です。トラスコ品番694-2756形状長方形厚さ(mm)5材質/仕上超硬合金/CVD切刃長さ(mm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴
チップ LNMU03-MS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。材質AH130切刃長さ(mm)有効:3.2厚さ(mm)4.3形状長方形内接円直径(Φmm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.2穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1