ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
適合被削材種
鉄・鋳物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さl(mm)
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
最大切込み(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607415
BCMT160508R-G55 WPP35G
717-6907
17.3
0.8
5.75
(APMX)15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
82603696
BCMT120420R-G55 WPP35G
717-6921
13.8
2
4.8
(APMX)12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください