絞り込み
形状

多角形(23)
切刃長さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 0.88(1)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(3)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 5.56(3)
- 6.35(5)
- 7.94(3)
- 8(2)
- 9.525(5)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 14(3)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 7(1)
- 11(16)
- 15(3)
- 15.5(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(12)
- 0.8(11)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 2(7)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 9(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(21)
チップブレーカ
- ブレーカつき(15)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
厚さ(mm)
- 2.38(7)
- 2.78(2)
- 3.18(5)
- 3.5(1)
- 3.97(8)
- 4.73(1)
- 4.75(1)
- 4.76(7)
- 4.8(1)
- 4.83(1)
- 5.09(1)
- 5.56(3)
- 6.575(1)
- 6.625(1)
- 6.751(1)
- 10(1)
2.38・2.78・3.18・3.5・3.97・4.73・4.75・4.76・4.8・4.83・5.09・5.56・6.575・6.625・6.751・10
材質
- CVDコーティング(18)
- PVDコーティング(7)
- 超硬合金(19)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- 三菱マテリアル
- セコ・ツールズ・ジャパン(71)
- タンガロイ(25)
- サンドビック(16)
- SANDVIK(13)
- ケナメタル(8)
- イスカル(4)
- ワルター(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「形状」から絞り込む

多角形(23)

VPX200用 両面4コーナ インサート
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
チップ GPMT-U1
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。トラスコ品番567-7248切刃長さ(mm)1.4コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97
WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
BAP400形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
BAP300形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。
VPX300用 両面4コーナ インサート
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
チップ JOMW-ZZSR-FT
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581セット(10個)翌日出荷形状多角形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JDMW-ZDSR-FT
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JOMW-ZZSR-FT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状多角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JDMW-ZDSR-FT
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ GPMT-U3
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U3
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U1
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U1
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U3
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌々日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U3
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌々日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U1
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)9日以内出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GCMT-U1
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U3
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JOMW-ZZSR-FT
三菱マテリアル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10枚)翌日出荷から7日以内出荷形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JDMW-ZDSR-FT
三菱マテリアル¥9,898~税込¥10,888~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし