絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ケナメタル(15)
  • RYOCO(菱高精機)(13)
  • WIDIN(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • グーリング(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • タンガロイ(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • RUKO(1)
  • THECUT(1)
  • SANDVIK(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.1(8)
  • 8.2(8)
  • 8.334(8)
  • 8.5(15)
  • 8.6(11)
  • 8.7(10)
  • 8.8(15)
  • 9(15)
  • 9.1(12)
  • 9.2(11)
  • 9.3(12)
  • 9.4(11)
  • 9.5(17)
  • 9.525(14)
  • 9.6(9)
  • 9.7(10)
  • 9.8(14)
  • 10(18)
  • 11(8)
  • 11.5(8)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 8(3)
  • 10(24)
  • 10.7(3)
  • 10.8(3)
  • 10.9(3)
  • 11(7)
  • 11.05(3)
  • 11.1(6)
  • 11.2(6)
  • 11.3(6)
  • 11.4(6)
  • 11.5(6)
  • 11.6(6)
  • 11.7(6)
  • 11.8(6)
  • 11.9(3)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(48)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 80(8)
  • 89(24)
  • 91(3)
  • 95(12)
  • 102(2)
  • 105(1)
  • 107(1)
溝長(mm)
  • 47
  • 6(44)
  • 12(57)
  • 15(84)
  • 16(59)
  • 18(103)
  • 20(190)
  • 24(58)
  • 25(51)
  • 28(70)
  • 30(66)
  • 35(52)
  • 40(57)
  • 45(45)
  • 50(53)
  • 55(70)
  • 60(79)
  • 65(43)
  • 70(45)
  • 90(48)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(4)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(6)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.5(15)
8.8(15)
9(15)
9.1(12)
9.3(12)
9.4(11)
9.5(17)
9.525(14)
9.8(14)
10(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬ストレートドリル THECUT超硬ストレートドリルTHECUT(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプWIDIN
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ファイバードリル RYOCO(菱高精機)ファイバードリルRYOCO(菱高精機)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×DRYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
超硬ドリル B966 ケナメタル超硬ドリル B966ケナメタル
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油 SANDVIK超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油SANDVIK
17,980税込19,778
1本
14日以内出荷
高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
用途ステンレス用。
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP3D外部給油タイプWIDIN
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP3D内部給油タイプWIDIN
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプWIDIN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×DRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から22日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティングRYOCO(菱高精機)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコートRUKO
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30
超硬ドリル B284HPS ケナメタル超硬ドリル B284HPSケナメタル
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル PDC251DA ケナメタル超硬ドリル PDC251DAケナメタル
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
超硬ドリル。PCD。PCD251シリーズ。LxD3D
材質超硬
超硬ドリル B556DAL ケナメタル超硬ドリル B556DALケナメタル
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B551DAL ケナメタル超硬ドリル B551DALケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B732HP ケナメタル超硬ドリル B732HPケナメタル
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。TiAlNベースの多層コーティング。 ロングタイプ
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
超硬ドリル B041CPG ケナメタル超硬ドリル B041CPGケナメタル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
超硬ストレートシャンク