絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大見工業(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • グーリング(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • DIXI(1)
  • TRUSCO(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • WIDIN(1)
  • RUKO(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 0.5(7)
  • 1(12)
  • 1.2(8)
  • 1.5(7)
  • 2(14)
  • 2.2(7)
  • 2.5(9)
  • 3.2(7)
  • 3.3(9)
  • 3.4(7)
  • 3.5(8)
  • 4(16)
  • 4.2(7)
  • 4.5(11)
  • 5(20)
  • 5.5(7)
  • 6(13)
  • 10(11)
  • 12(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(13)
  • 4(1)
  • 6(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(15)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 46(3)
  • 49(3)
  • 50(2)
  • 52(1)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 75(2)
  • 150(1)
溝長(mm)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 43(1)
  • 65(1)
10.5・12・15・15.5・16・20・21・22・25・30・33・43・65
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(12)
2(14)
2.5(9)
3
3.3(9)
4(16)
4.5(11)
5(20)
6(13)
10(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,588税込1,747特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO超硬コーティングソリッドドリルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコートRUKO
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30
強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)大見工業
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油) 大見工業強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)大見工業
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
超硬ストレートシャンク