絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(12)
  • 2.6(12)
  • 2.7(12)
  • 2.8(12)
  • 2.9(12)
  • 3(12)
  • 3.1(12)
  • 3.2(12)
  • 3.3(12)
  • 3.4(12)
  • 3.5(10)
  • 3.6(10)
  • 3.8(10)
  • 10(12)
  • 10.5(12)
  • 11(12)
  • 11.5(12)
  • 12(12)
  • 12.5(12)
  • 13(12)
全長(mm)
  • 61(11)
  • 64(11)
  • 67(11)
  • 71(11)
  • 73(11)
  • 76(11)
  • 79(13)
  • 83(11)
  • 89(12)
  • 95(12)
  • 102(12)
  • 105(11)
  • 108(10)
  • 111(10)
  • 114(10)
  • 117(10)
  • 121(10)
  • 124(10)
  • 127(10)
  • 130(10)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(10)
  • バナジウムハイス(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
溝長(mm)
  • 23(10)
  • 35(11)
  • 37(11)
  • 39(11)
  • 42(11)
  • 45(11)
  • 48(11)
  • 51(11)
  • 54(11)
  • 56(10)
  • 59(10)
  • 62(10)
  • 64(10)
  • 73(11)
  • 100(10)
  • 103(10)
  • 106(10)
  • 109(10)
  • 111(10)
  • 114(10)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(10)
  • 2.6(10)
  • 2.7(10)
  • 2.8(10)
  • 2.9(10)
  • 3(10)
  • 3.1(10)
  • 3.2(10)
  • 3.3(10)
  • 3.4(10)
  • 3.5(8)
  • 3.6(8)
  • 3.7(8)
  • 10(10)
  • 10.5(10)
  • 11(10)
  • 11.5(10)
  • 12(10)
  • 12.5(10)
  • 13(10)
2.5・2.6・2.7・2.8・2.9・3・3.1・3.2・3.3・3.4・3.5・3.6・3.7・10・10.5・11・11.5・12・12.5・13・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
  • ストレートシャンク(10)
ストレートシャンク
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(7)
  • 三菱マテリアル(190)
  • グーリング(150)
  • エスコ(109)
  • NACHI(不二越)(50)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
  • タイテックス(27)
  • 理研製鋼(23)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
  • 宇都宮製作所[切削工具](8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • ビックツール(6)
  • RUKO(5)
  • アークランドサカモト(4)
  • TRUSCO(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • SK11(4)
  • ムラキ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.2(12)
3.3(12)
3.4(12)
10(12)
10.5(12)
11(12)
11.5(12)
12(12)
12.5(12)
13(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(120件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    339税込373
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • ストレートドリル セット イシハシ精工

    ストレートドリル セット

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEシャンク形状ストレートシャンク
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    759税込835
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
    材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    2,898税込3,188
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    619税込681
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 イシハシ精工

    パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入

    イシハシ精工
    759税込835
    1パック
    6日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • コバルトムサシドリル イシハシ精工

    コバルトムサシドリル

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。仕様先端段付き形状トラスコ品番502-0123材質材質:HSCO-M42全長(mm)105溝長(mm)73先端角(°)120シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルト武蔵ドリル イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル

    イシハシ精工
    6,598税込7,258
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼
  • TINコバルト正宗ドリル イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル

    イシハシ精工
    11,980税込13,178
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング) イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)

    イシハシ精工
    14,980税込16,478
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートシャンク