絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(14)
- 2.8(13)
- 3(13)
- 3.1(13)
- 3.2(13)
- 3.3(13)
- 3.4(13)
- 3.5(13)
- 3.6(13)
- 3.8(13)
- 4(13)
- 4.3(13)
- 5(13)
- 10(15)
- 10.5(15)
- 11(16)
- 11.5(16)
- 12(16)
- 12.5(14)
- 13(14)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.5(10)
- 2.6(10)
- 2.7(10)
- 2.8(10)
- 2.9(10)
- 3(10)
- 3.1(10)
- 3.2(10)
- 3.3(10)
- 3.4(8)
- 3.5(8)
- 3.6(8)
- 3.7(8)
- 10(12)
- 10.5(10)
- 11(10)
- 11.5(10)
- 12(10)
- 12.5(10)
- 13(12)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 79(12)
- 83(14)
- 86(14)
- 89(14)
- 92(13)
- 95(11)
- 98(14)
- 102(12)
- 105(11)
- 108(14)
- 111(14)
- 114(12)
- 117(14)
- 121(10)
- 124(10)
- 127(12)
- 130(10)
- 133(10)
- 137(10)
- 140(13)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(34)
- ハイス(131)
- バナジウムハイス(12)
- 合金工具鋼(48)
- 粉末ハイス(1)
溝長(mm)
- 29(11)
- 33(11)
- 35(16)
- 37(13)
- 39(13)
- 42(15)
- 45(15)
- 48(15)
- 51(13)
- 54(15)
- 56(14)
- 59(14)
- 62(15)
- 64(14)
- 70(12)
- 92(11)
- 95(11)
- 98(11)
- 100(10)
- 103(10)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(7)
- ホモ処理(6)
チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,279)
- 三菱マテリアル(3,224)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- エスコ(2,344)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
RoHS10物質対応

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥339~税込¥373~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
ストレートドリル セット
イシハシ精工(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1セット(13本組)ほか当日出荷から5日以内出荷用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEシャンク形状ストレートシャンク
スパイラルタップ (インチ)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類W
ラチェット式T型タップホルダー
イシハシ精工(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ラチェット式で正逆回転切換えです。仕様タップ立て用材質スチールタイプタップ用ハンドルT型ハンドル
軸細正宗ドリル 13型
イシハシ精工(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
ハンドタップドリルセット
イシハシ精工(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
スパイラルタップドリルセット
イシハシ精工¥32,980税込¥36,2781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
パック入 スポットカッター
イシハシ精工(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
パック入 組タップ M8X1.25
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向きねじの種類M
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材











































![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)