絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SK(新潟精機)(3)
- STS(3)
- Y'sGOD(9)
- YAMASIN(1)
- Z-LASER(14)
- エスコ(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- テクノ販売(9)
- トプコン(3)
- パナソニックEWエンジニアリング(1)
- マイゾックス(1)
- マイト工業株式会社(6)
- マキタ(1)
- ムラテックKDS(10)

MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用
シンワ測定¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷強力なネオジム磁石で面の広い鉄骨や軽天材にガッチリ吸着します。また、V溝構造で単管にも取り付けできます。ツマミを回すだけで上下40mmの微調整ができます。アルミ製の支持台を採用し、高い強度を実現しました。水平調整三脚アダプターと併用することで、MAGホルダー上で水平調整することができます。用途:材質本体:アルミ レーザー墨出し器固定用ねじ:鉄 天板、底板、可動ツマミ:ポリアセタール樹脂 マグネットホルダー:ABS樹脂耐荷重(kg)2製品質量(g)670取付ねじ径(inch)8分の5製品サイズ(mm)130×90×132