絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SK(新潟精機)(3)
- STS(3)
- Y'sGOD(9)
- YAMASIN(1)
- Z-LASER(14)
- エスコ(6)
- シンワ測定(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- テクノ販売(9)
- トプコン(3)
- パナソニックEWエンジニアリング(1)
- マイゾックス(1)
- マイト工業株式会社(6)
- マキタ(1)
- ムラテックKDS(10)
エコロジープロダクト
「照射ライン」から絞り込む

電池ホルダー
ムラテックKDS¥349税込¥3841個3日以内出荷ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ
トプコン¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応。使用用途:土木測量用アクセサリー仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)アズワン品番67-0334-41
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ
トプコン¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-43
レーザー墨出し器 三脚・受光器付
エスコ¥63,000税込¥69,3001セット翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト![レーザーライン[レッドレーザー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67034609-240813-02.jpg)
レーザーライン[レッドレーザー]
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで
AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)
テクノ販売¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。適合本体AJ-MH質量(g)約64寸法(Φmm)30x35取付ネジ径5/8インチ
レーザー墨出し器
マイト工業株式会社¥249,800~税込¥274,780~1式4日以内出荷から6日以内出荷自動補正範囲±3°回転機構360°回転/微調整機構指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)±3.5以下/10m出力(mW)2.5以下
レーザー墨出し器
エスコ¥73,600税込¥80,9601台翌日出荷ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザー墨出し器 三脚・受光器セット
エスコ¥138,300~税込¥152,130~1セット翌日出荷精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザーライン
エスコ¥41,100税込¥45,2101個4日以内出荷材質本体:鋳物質量(g)170使用温度範囲(℃)-5~45電源ACアダプター(電池使用不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63線幅(mm)約2/5m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可指示精度±1mm/5m(直線性)照射範囲屋内最大10m照射ライン垂直・水平レーザー出力(mW)1以下
デジタル受光器本体用クランプ
マイゾックス¥7,398税込¥8,1381個当日出荷デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
トラッキングベースセット
ムラテックKDS¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
傾斜調整ベース
ムラテックKDS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
エレベーター式軽天ホルダー
テクノ販売¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。用途高所の墨出し作業に質量(g)約780取付幅(mm)20~95サイズ(mm)100×150×180取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)50
AJマウント
テクノ販売¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
ピンロック式ジョイント
マイト工業株式会社¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷接続方式ピン適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応













![レーザーライン[レッドレーザー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67034609-240813-02.jpg)