2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル紫外線強度計 セパレート式 シンワ測定デジタル紫外線強度計 セパレート式シンワ測定
22,980税込25,278
1台
当日出荷
セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に測定範囲0~20.00mW/cm2測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応
UV強度計 東京光電UV強度計東京光電
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
一体型強度計側面のワンボタンでシンプル操作紫外線殺菌の管理に最適電源は単4電池2本出力はデジタル/アナログ材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理測定範囲0~0.999(mW/cm2)表示LCD分解能0.001(mW/cm2)機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフレンジ1レンジ測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能電池単4×2本スタイル一体型デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
紫外線測定特集
おすすめ人気ランキング
紫外線(UV)測定