絞り込み
エコロジープロダクト

【ストレートノズル】アルミ製 吐水口(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズル(吐水口ネジ)です材質アルミ製呼び径(mm)【吐出側】Φ26呼び径(A)【根元側】65
【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷DA噴霧YUMIの機能をそのまま残し最高のコストパフォーマンスを誇ります。◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。◎水切りリブが細かい水粒子にします。◎中空にならず中心まできちんと散水できます材質アルミ製
【DA噴霧ノズル】アルミ製 YUMI PREMIUM(DAユミプレミアム)(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷消防用のノズル(管鎗)50A用の先端噴霧ノズルです。◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用です。◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上しています材質アルミ製 / 【外部品】ゴム製呼び径(mm)【吐出側】Φ17呼び径50A
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m
東京サイレン¥14,980税込¥16,4781箱7日以内出荷材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
NM-Ⅱフンムノズル 40m/m
東京サイレン¥9,898税込¥10,8881箱4日以内出荷NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 『ワンタッチ無反動型』 ウォーターハンマー対応モデル 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 『ワンタッチ無反動型』 ウォーターハンマー対応モデル です。 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル 勝つわよ
岩崎製作所¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。 「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生! ◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。 ◎ 最軽量モデルです。 ◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。 ◎ 瞬時に棒状放水になります。材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
シャットできるストレートノズル 可変キング(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。【可変キング】は水量調節もシャットもできる「吐水口」です。 ◎ グリップ部を逆テーパーにし、細長くしましたのでしっかりと握れます。 ◎ 水の飛びは『吐水口』と同じです。槍で突く感じなので飛距離も抜群です。材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)20A
消防/散水用ノズル 『V26ノーベル』 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式ノズル アルミ製 接続部:(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷消防用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。操法大会で驚異的な占有率を誇る、圧倒的なノズルです。ダイアル操作でのシャット位置から直射まで わずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート放水を実現。また、岩崎製作所独自のシャット機能により、一滴の水もこぼしません。手にしっくりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装着。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。『ノーベル』機能とはノズル先端部分がフリーに回転でき、先端部分だけで持ち構えた際に可変ダイアルを誤って操作し不意な放水を防ぎます。消火活動・農場・工事などにも使用できる噴霧ノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切替わり放水が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム/樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)21A
消防/散水用ノズル 『V23』 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式ノズル アルミ製 接続部:(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷消防用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。操法大会で驚異的な占有率を誇る、圧倒的なノズルです。吐出口径が小さいので棒状に近い放水が可能で流体的力学の観点からもっとも「飛距離」「火点到達速度」「破壊力」に優れ、この”圧倒的な昨日は他に類を見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。消火活動・農場・工事などにも使用できる噴霧ノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切替わり放水が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手付 H(ハンドル)型 保護被膜:ピット材(樹脂) 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥7,398税込¥8,1381本12日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはピット材(樹脂)のエンボス加工保護被膜を施しており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。H(ハンドル)型なので握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥7,498~税込¥8,248~1本6日以内出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。HB(ハンドル・バンド)型なので 肩掛けストラップと握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65A
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65Aの段上げ仕様となっておりますので、50Aのホースで放水量を増やすため65Aの先端ノズルになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50x65