2ページ目: 構造用接着剤

277件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被着材の素材」から絞り込む
  • 木工用多用途 コニシ

    木工用多用途

    コニシ(11件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。 接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。 片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。
    成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形タイプ水性・速乾種類水性形接着剤主な用途木、皮、布、紙、塩ビ、金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 速乾ボンドG103 コニシ

    速乾ボンドG103

    コニシ(33件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
    用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着成分ニトリルゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別第四類特性耐油危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
  • アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状) コニシ

    アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状)

    コニシ(8件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
    用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。成分シアノアクリレート系色透明主な用途金属、木材、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット) スリーボンド

    水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)

    スリーボンド(8件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(1kg)
    当日出荷
    水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
    用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg質量(kg)1.1色(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)

    セメダイン(6件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着色透明タイプゼリー状容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成

    耐熱性無機接着剤アロンセラミック

    東亞合成(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(150g)
    7日以内出荷
    一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
    使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成

    耐熱性無機接着剤アロンセラミック

    東亞合成(14件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(150g)
    7日以内出荷
    1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
    用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフアエクストラ2020(高機能型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ2020(高機能型)

    東亞合成(10件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
    用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(16件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本(20g)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
    用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。色無色透明タイプ速硬化低粘度型主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ボンド雨どい用 コニシ

    ボンド雨どい用

    コニシ(37件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本(100g)
    当日出荷
    透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
    用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾主なワークパーツ
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    金属の接着に適しています。
    用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。成分シアノアクリレート系トラスコ品番222-8246タイプ金属用低粘度型グレード101主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン

    2液混合型接着剤 スーパー 60分型

    セメダイン(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1セット(15g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
    用途【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。 例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立) 【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。 例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修 【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。 例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 工業用瞬間接着剤 EE アルテコ(ALTECO)

    工業用瞬間接着剤 EE

    アルテコ(ALTECO)(23件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本(20g)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
    成分アルキルシアノアクリレート色無色透明タイプ汎用対応材質金属・プラスチック・ゴム粘度低粘度主な用途プラスチック、ゴム、金属硬化方式標準硬化粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
    用途基板・電子部品用仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度主な用途基板、電子部品粘度(mPa・s)40~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本(2g)
    当日出荷
    特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
    用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番006-5480質量(g)2タイプ低粘度型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート(95%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 480

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
    用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度主な用途プラスチック、エラストマー、金属粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • シリコーンプライマーB(多孔質部材向け) セメダイン

    シリコーンプライマーB(多孔質部材向け)

    セメダイン(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1缶(250g)
    当日出荷
    シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
    用途モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材向け成分有機溶剤系色透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材モルタルやコンクリート・スレート・木材など
  • 強力瞬間接着剤 ガラス用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力瞬間接着剤 ガラス用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本(3g)
    当日出荷
    高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
    用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。仕様液状トラスコ品番416-6035色透明質量(g)18主成分シアノアクリレート系主な用途ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐水性固着時間(秒)15~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(50mL)
    当日出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • メルタースティック(805用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(805用)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ナンバーワンボンド木工用 AICA(アイカ工業)

    ナンバーワンボンド木工用

    AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(3kg)
    欠品中
    四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
    用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
  • アルテコ 713 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 713 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(10件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • アルテコ 711  瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 711 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ低粘度主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能接着剤 406

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
    用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
  • エアロボンド エアロフレックス

    エアロボンド

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
    用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・耐水危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。
    色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個(20g)
    当日出荷
    広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-4045色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110 セメダイン

    プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

    セメダイン(11件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
    用途【1.】 接着が難しいゴム・プラスチック素材の接着に適しています。 例:ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ゴムの接着、ABS・PVC・ポリカーボネートなどのプラスチック部品の補修、ゴム部品や樹脂パーツの固定 【2.】 ゴム製品・日用品の補修・取り付けに適しています。 例:家具や家電のクッションゴムの取り付け、滑り止めゴムの固定、面ファスナーの貼り付け、DIYでのゴム脚・緩衝材の補修 【3.】 ゴム・プラスチックと他素材の接着・修理に適しています。 例:はがれた靴底(ゴム×レザー)の補修、プラスチックと金属・木材の接着、合成皮革(ビニールレザー)の補修・接着 【接着できるもの】 以下の素材(ゴム・プラスチック等)の組み合わせにおける接着に適しています。 ・ゴム:天然ゴム、合成ゴム(ウレタンゴム、クロロプレンゴム(CR)、ニトリルゴム(NBR)、スチレンブタジエンゴム(SBR)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)等)、発泡ゴム ・プラスチック:EVA、塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート、ABS、FRP 等 ・その他:皮革(合成・天然)、金属、コンクリート、木材 等 【接着できないもの】 発泡スチロール、シリコーンゴム、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、フッ素樹脂 等付属品ヘラ、ヤスリ色淡白色半透明主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間24時間以上オープンタイム(分)5~10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃危険物の性状非水溶性
  • ボンド木工用速乾 コニシ

    ボンド木工用速乾

    コニシ(13件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
    用途木・紙・布などのスピード接着に。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
  • ボンドK120 コニシ

    ボンドK120

    コニシ(40件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃 耐はく離 高粘度
    用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第二類
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(20g)
    当日出荷
    木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
    用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に色無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用 セメダイン

    軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用

    セメダイン(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本(20mL)
    当日出荷
    透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
    用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 工業用接着剤 EC1368NT 3M(スリーエム)

    工業用接着剤 EC1368NT

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1缶(1L)
    当日出荷
    速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
    用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2色黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • ボンドスーパーステン コニシ

    ボンドスーパーステン

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(333mL)
    当日出荷
    弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工
    用途内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番103-6173色ホワイトタイプ湿気硬化型使用温度範囲(℃)-40~120本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×320改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.506kgRoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、耐振性、耐熱性、耐寒性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 水中ボンドE380 コニシ

    水中ボンドE380

    コニシ(25件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(900g)ほか
    当日出荷
    水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
    用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)

    セメダイン(5件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系種別液状タイプ高粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用

    アルテコ(ALTECO)(14件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
    用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック多用途

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック(1kg)
    当日出荷
    毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
    用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

構造用接着剤