絞り込み
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(14)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • タキロンシーアイ
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(18)
  • (15)
  • コクゴ(10)
  • イノベックス(10)
  • 協和産業[マット](9)
  • アクリサンデー(8)
  • WARLON(8)
  • 光モール(6)
  • タキロン(5)
  • RS PRO(5)
  • アキレス(2)
  • アズワン(2)
  • 岩田製作所(2)
  • 住友ベークライト(2)
  • OKUTANI(2)
  • 日本ノート(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
長さ(mm)
  • 50~2000(11)
  • 100(6)
  • 200(6)
  • 300(6)
  • 400(6)
  • 500(8)
  • 600(6)
  • 700(6)
  • 800(6)
  • 900(6)
  • 1000(7)
  • 1100(3)
  • 1200(3)
  • 1300(3)
  • 1400(3)
  • 1500(3)
  • 1600(3)
  • 1700(3)
  • 1800(3)
  • 2000(4)
材質
  • 塩ビ(PVC)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(15)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
オレンジ
オレンジ(2)
グリーン
グリーン(4)
クリア
クリア(14)
グレー
グレー(4)
ブラウン
ブラウン(1)
ブルー
ブルー(2)
ベージュ
ベージュ(1)
レッド
レッド(2)
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)5透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)2透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm

    タキロンシーアイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)1透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)4透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 【オーダー】塩ビプレート グレー ET-1980 タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビプレート グレー ET-1980

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    740税込814
    1枚
    6日以内出荷
    優れた耐薬品性 酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。 優れた加工性 切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。 優れた耐粘性 片面のみ、紙の保護紙付き 仕様:カットのみ(仕上げ無し) 公差 -0 +1
    材質塩ビ長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)2、3、5、8、10から選択グレー色相グレーサービス分類オーダー・加工
  • 塩ビケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • 塩ビ丸棒 タキロンシーアイ

    塩ビ丸棒

    タキロンシーアイ
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
    用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)材質塩ビ軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビケース 厚さ5mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)5透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • 接着棒 PVC クリア タキロンシーアイ

    接着棒 PVC クリア

    タキロンシーアイ
    8,798税込9,678
    1セット(10本)
    当日出荷
    接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
    用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000クリア
  • 塩ビ板 透明ESS 8800A タキロンシーアイ

    塩ビ板 透明ESS 8800A

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    翌日出荷
    酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
    仕様両面マスキングフィルム貼り材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910透明
  • 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402

    タキロンシーアイ
    18,857税込20,743
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
    用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)31公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工
  • 耐熱塩ビ丸棒 タキロンシーアイ

    耐熱塩ビ丸棒

    タキロンシーアイ
    9,598税込10,558
    1本
    6日以内出荷
    フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
    用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43材質耐熱塩ビダークグレー曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
  • 塩ビプレート グレー ET-1980 タキロンシーアイ

    塩ビプレート グレー ET-1980

    タキロンシーアイ
    24,980税込27,478
    1枚
    6日以内出荷
    優れた耐薬品性 酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。 優れた加工性 切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。 優れた耐粘性 片面のみ、紙の保護紙付き
    仕様カットのみ(仕上げ無し)材質塩ビ長さ(mm)2000幅(mm)1000グレー公差-0+1
  • 【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807

    タキロンシーアイ
    22,285税込24,514
    1枚
    10日以内出荷
    二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5< 950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6< 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
    用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3茶透明比重1.46可視光線透過率(%)20公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402

    タキロンシーアイ
    22,285税込24,514
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
    用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077

    タキロンシーアイ
    22,285税込24,514
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
    用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)17公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502

    タキロンシーアイ
    22,285税込24,514
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
    用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5青透明波長範囲(nm)570~650比重1.4可視光線透過率(%)1公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値5<サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202

    タキロンシーアイ
    22,285税込24,514
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
    用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5橙透明波長範囲(nm)200~515比重1.4可視光線透過率(%)45公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値4<サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102

    タキロンシーアイ
    22,285税込24,514
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
    用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)9公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077

    タキロンシーアイ
    18,857税込20,743
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
    用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502

    タキロンシーアイ
    18,857税込20,743
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
    用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3青透明波長範囲(nm)570~650比重1.4可視光線透過率(%)1公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値5<サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202

    タキロンシーアイ
    18,857税込20,743
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
    用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3橙透明波長範囲(nm)200~515比重1.4可視光線透過率(%)50公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値4<サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102

    タキロンシーアイ
    18,857税込20,743
    1枚
    10日以内出荷
    遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
    用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)10公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工
塩ビ