絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- AZ(エーゼット)(3)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(3)
- NOKクリューバー(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ヤナセ製油(2)
- スズキ機工(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- アズワン(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- スリーボンド(1)
- TRUSCO(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- アルタン(1)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
(8件のレビュー)¥719税込¥7911本(500mL)当日出荷食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量35.7g
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)成分植物油、ブタン、プロパン色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
食品機械用グリース
(43件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(400g)当日出荷耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1 グレード外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物販売区分業務用