絞り込み
ブランド
  • ダイゾーニチモリ
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
  • NOKクリューバー(6)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
  • ORAPI(4)
  • CARL BECHEM(4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • スズキ機工(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • ボスティック(Bostik)(2)
  • ヤナセ製油(2)
  • アルタン(2)
  • BALBIS(バルビス)(2)
  • 日本フイリン(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • エーゼット(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高潤滑・耐熱グリーススプレー ダイゾーニチモリ高潤滑・耐熱グリーススプレーダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(300mL)
当日出荷
USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。アズワン品番1-8091-01使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度NLGI#000外観半透明増ちょう剤シリカ基油合成油+パラフィン固体潤滑剤他白色固体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS” ダイゾーニチモリ半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”ダイゾーニチモリ
4,798税込5,278
1本
当日出荷
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
食品機械用潤滑剤