絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シバタ(フォークリフト)(18)
- FIT(7)
- Q-line(4)
- スリーエッチ(2)
- 山田部品(2)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(2)
- エスコ(1)
- SUN(1)
- アラオ(1)
- グリーンクロス(1)
- リバティーウォーク(1)
- ワタナベエンジニアリング(1)
- 青木製作所(1)

オールシーズンカバー
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。 夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。 夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。 取付もマジックテープで簡単装着です。寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
フォーク爪保護マグネットシート
(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)当日出荷ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。用途フォークリフト用材質合成ゴム形状フラット厚さ(mm)7色黒寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000販売区分業務用
注油機器HAYAMARU
ワタナベエンジニアリング(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
フォーク保護カバー(強力マグネット付)
スリーエッチ(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(2枚)当日出荷ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000厚さ(mm)8
フォーク保護カバー(白色)ラフトップ型
スリーエッチ¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。色白厚さ(mm)8タイプラフトップ寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000アズワン品番64-5128-93
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入
エスコ¥10,900税込¥11,9901組(2本)当日出荷フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
LEDラインライト
青木製作所¥28,980税込¥31,8781台ほか当日出荷-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!消費電力(W)18保護等級IP68耐震性7G
汎用燃料タンクキャップ
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷燃料タンク用キャップの汎用品です。用途1~3トンフォークリフト用適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
LEDサイドマーカー
DIESELAID(ディーゼルエイド)¥2,998税込¥3,2981個欠品中24V用のLEDサイドマーカーです。 発光色は、アンバーになります。 前面周囲に合計20個のLEDと下面に7個のLEDを搭載。 Eマーク付きです。用途24V用LEDサイドマーカー付属品本体×1、ボルト×2、平ワッシャ×2、スプリングワッシャ×2ピッチ(mm)(ボトル)0.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)114×40.2×23.5(ビス穴間隔:73.8)首下長(mm)(ボトル)16太さ(mm)(ボトル)4
フォークリフト用カップキット
Q-line¥2,400税込¥2,6401セット当日出荷QWC-121、QWC-122のW/Cに対応用途W/C用リペアキット適合対象各社共通2t~3tセット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
フォークリフト用カップキット
Q-line¥2,000税込¥2,2001セット当日出荷QWC-101のW/Cに対応用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
フォークリフト用ブレーキシュー
Q-line¥6,598~税込¥7,258~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
フォークリフト用ホイルシリンダー
Q-line¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
クラッチマスターキット
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個欠品中フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 1~1.8トン 16~18型 / 2~3トン 11~15型等適合品番3EC-36-05011相当品
リフトバ
グリーンクロス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。仕様連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字)付属品連結金具寸法(mm)10×400×380高さ(mm)ストッパー部:80対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
マルチマグホルダー
アラオ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷強力マグネットで平らな金属面であれば簡単に設置でき、工具や小物をひっかけられ、落ちにくい仕様です。用途フォークリフトや、台車などに設置して作業効率の向上に。材質スチール、ネオジウム磁石(2個附属)本体寸法(mm)130×72.5支柱寸法(径×長さL)(mm)19×130